Referenties
Rema:3610010
Rubix:21015286
EAN:8717365017445

Productdetails : REMA HEFMAGNEET QPM-10 1000 KG
Veiligheidsfactor 3,5. Hoogwaardig Neodymium magneetmateriaal [NdFeB]. Nagenoeg geen resterend magnetisme na de ontkoppeling, voorkomt ongelukken. Eenvoudige en lichte hendel bediening met veiligheidsknop. V-groef maakt het mogelijk om naast vlakke ook cilindrische werkstukken te hijsen. Compacte en robuuste bouwwijze voorzien van een ruim hijsoog. Toepassing. Als aanslagmiddel in de hef- en hijstechniek voor horizontaal en verticaal transport in magazijnen, constructiewerkplaatsen, machine- en montagehallen, werven, etc. Typekeuze: Relateer het type magneet aan de te hijsen last. Bepalend zijn de dikte, gewicht, grote van het magnetische oppervlak, materiaal specificatie, oppervlaktestructuur, luchtspleet en symmetrische belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Gewicht | 54 kg |
| Model | qpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.262,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.527,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen