Referenties
Spartex:884433
Rubix:13169941
EAN:3660338378508

Documenten
Productdetails : SPARTEX SCHAARLIFT 300 KG 884433
Heftafels met hydraulisch pomppedaal, ideaal voor alle typen hef- en laadwerkzaamheden. Geschikt als ’werkblad’ om de werkomstandigheden van operators te vereenvoudigen. Ontworpen in robuust staal. Ergonomische en inklapbare koppelstang. Vaste wielen uit polyurethaan aan de voorzijde en beweegbare wielen aan de achterzijde. Gestuurde wielen zijn voorzien van een rem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 101 cm |
| Veilige werklast | 300 kg |
| Lengte | 81,5 cm |
| Breedte | 50 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,87 excl. BTW
/ stuk
€ 972,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
