BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-ALBS 180K
Hefwiel, met ingebouwde vastzetvoet en boutgat Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-ALBS 180K
Rubix:31053131
Fabrikant:754033
EAN:4047526076177

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR - BH-ALBS 180K
Behuizing: serie HRIG
- gietaluminium, gepoedercoat, kleur ivoorkleur
- afgedichte kogellagering in de draaikrans
- zeskant staal bevestigingsplaat
- binnendraad in het boutgat
- vastzetvoet van hard rubber
- hoogteverstelling met steeksleutel of ingebouwd stelwiel
- stalen onderdelen galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Wielen: serie POA
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart
Verdere eigenschappen
- Draagvermogen bepaald bij volgende testvoorwaarden:
- snelheid: max. 1 km/h
- temperatuur: +15 °C tot +30 °C
- hardheid, horizontale loopvlakken zonder obstakels
- rij-afstand: na telkens max. 50 m is een afkoelfase van 15 min. vereist
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 670 kg |
| Wieldiameter | 180 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 223 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,11 excl. BTW
/ stuk
€ 240,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
