Referenties
Rema:X-LH/500KG/1,5M
Rubix:A0273326
Fabrikant:0270001-1.5
EAN:8717365096358





Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL X-LH/500KG/1,5M
De Rema® X-Line hendeltakel voor veilige en betrouwbare werking bij hijsen, trekken, spannen of vastzetten.
Sterke punten
•Weinig inspanning bij volledige belasting
Grotere operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingsmechanisme
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
In geval van overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Grotere operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingsmechanisme
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
In geval van overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Toepassingen
•Weinig inspanning bij volledige belasting
Grotere operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingsmechanisme
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
In geval van overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Grotere operationele veiligheid door een dubbel vergrendelingsmechanisme
Rem met asbestvrije wrijvingsschijven
Vrijloop in onbelaste toestand
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
In geval van overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Type | hendeltakel |
| Handkracht (max.) | 24,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,13 excl. BTW
/ stuk
€ 186,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen