Referenties
Kärcher:64146340
Rubix:3999105931
EAN:4002667586046

Productdetails : KARCHER FILTER 6.414-634
HEPA-filterpatroon (H12).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x190x105 mm |
| Logistiek gewicht | 498 g |
| Model | kit de filtres hepa (h12) |
| Type | hepa-filterpatroon (h12) |
| Materiaal | kunststof |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,63 excl. BTW
/ stuk
€ 93,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
