GATES V-SNAAR 13X1150 LI A45 HI-POWER

Hi-Power A

Zie technische informatie

Referenties

Gates:A45 13X1180LP/1150LI HIPOWER
Rubix:02220060
Fabrikant:900210045
EAN:5412571049695
GATES V-SNAAR 13X1150 LI A45 HI-POWER

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga45
Binnenlengte1150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X1150 LI A45 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga45
Binnenlengte1150 mm
Buitenlengte1194 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte1180 mm
Materiaalcr
Sectie13 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
16,49 excl. BTW
/ stuk
19,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen