Referenties
Gates:A104 13X2680LP/2650LI HIPOWER
Rubix:02220172
Fabrikant:900210104
EAN:5412571050257

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X2650 LI A104 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a104 |
| Binnenlengte | 2650 mm |
| Buitenlengte | 2703 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 2680 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 13 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,03 excl. BTW
/ stuk
€ 42,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
