Referenties
Gates:A105 13X2705LP/2670LI HIPOWER
Rubix:02220174
Fabrikant:900210105
EAN:5412571050264

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X2670 LI A105 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a105 |
| Binnenlengte | 2670 mm |
| Buitenlengte | 2720 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 2700 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 13 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,03 excl. BTW
/ stuk
€ 42,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
