GATES V-SNAAR 17X2500 LI B98 HI-POWER

Hi-Power B

Zie technische informatie

Referenties

Gates:B98 17X2540LP/2500LI HIPOWER
Rubix:02220356
Fabrikant:900310098
EAN:5412571051223
GATES V-SNAAR 17X2500 LI B98 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb98
Binnenlengte2500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X2500 LI B98 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb98
Binnenlengte2500 mm
Buitenlengte2569 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte2540 mm
Materiaalcr
Sectie17 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
48,11 excl. BTW
/ stuk
58,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen