Referenties
Gates:B132 17X3390LP/3350LI HIPOWER
Rubix:02220395
Fabrikant:900310132
EAN:5414465672811

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X3350 LI B132 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b132 |
| Binnenlengte | 3350 mm |
| Buitenlengte | 3419 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3390 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,72 excl. BTW
/ stuk
€ 77,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
