Referenties
Gates:B142 17X3640LP/3600LI HIPOWER
Rubix:02220403
Fabrikant:900310142
EAN:5414465672842

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X3600 LI B142 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b142 |
| Binnenlengte | 3600 mm |
| Buitenlengte | 3640 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3640 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,28 excl. BTW
/ stuk
€ 86,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
