Referenties
Gates:B154 17X3952LP/3912LI HIPOWER
Rubix:02220411
Fabrikant:900310154
EAN:5414465672880

Productdetails : GATES V-SNAAR 17X3912 LI B154 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b154 |
| Binnenlengte | 3912 mm |
| Buitenlengte | 3984 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 3952 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 17 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,89 excl. BTW
/ stuk
€ 93,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
