Referenties
Gates:C66 22X1750LP/1700LI HIPOWER
Rubix:02220480
Fabrikant:900410066
EAN:5412571052039

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X1700 LI C66 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c66 |
| Binnenlengte | 1700 mm |
| Buitenlengte | 1788 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 1758 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,21 excl. BTW
/ stuk
€ 55,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
