GATES V-SNAAR 22X2300 LI C90 HI-POWER

Hi-Power C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C90 22X2360LP/2300LI HIPOWER
Rubix:02220506
Fabrikant:900410090
EAN:5412571052169
GATES V-SNAAR 22X2300 LI C90 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc90
Binnenlengte2300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X2300 LI C90 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc90
Binnenlengte2300 mm
Buitenlengte2388 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2360 mm
Materiaalcr
Sectie22 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
63,50 excl. BTW
/ stuk
76,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen