GATES V-SNAAR 22X2600 LI C102 HI-POWER

Hi-Power C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C102 22X2665LP/2600LI HIPOWER
Rubix:02220524
Fabrikant:900410102
EAN:5412571052268
GATES V-SNAAR 22X2600 LI C102 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc102
Binnenlengte2600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X2600 LI C102 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc102
Binnenlengte2600 mm
Buitenlengte2665 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2658 mm
Materiaalcr
Sectie22 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
70,16 excl. BTW
/ stuk
84,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen