Referenties
Gates:C146 22X3758LP/3700LI HIPOWER
Rubix:02220559
Fabrikant:900410146
EAN:5414465673818

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X3700 LI C146 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c146 |
| Binnenlengte | 3700 mm |
| Buitenlengte | 3788 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 3758 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 14 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,74 excl. BTW
/ stuk
€ 120,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
