Referenties
Gates:C187 22X4808LP/4750LI HIPOWER
Rubix:02220575
Fabrikant:900410187
EAN:5412571052558

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X4750 LI C187 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c187 |
| Binnenlengte | 4750 mm |
| Buitenlengte | 4838 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 4808 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,34 excl. BTW
/ stuk
€ 152,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
