Referenties
Gates:D197 32X5085LP/5000LI HIPOWER
Rubix:02220640
Fabrikant:900510197
EAN:5412571053074

Productdetails : GATES V-SNAAR 32X5000 LI D197 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d/32 |
| Riemaanduiding | d197 |
| Binnenlengte | 5000 mm |
| Buitenlengte | 5126 mm |
| Bovenbreedte | 32 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Richtlengte | 5075 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 32 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.336,12 excl. BTW
/ 34 stuks
€ 10.086,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
