Referenties
Gates:D330 32X8400LP/8320LI HIPOWER
Rubix:02220660
Fabrikant:900510330
EAN:5412571053180

Productdetails : GATES V-SNAAR 32X8320 LI D330 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | d/32 |
| Riemaanduiding | d330 |
| Binnenlengte | 8320 mm |
| Buitenlengte | 8446 mm |
| Bovenbreedte | 32 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| Richtlengte | 8395 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 19 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,84 excl. BTW
/ stuk
€ 574,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
