Referenties
Gates:Z59 10X1520LP/1500LI HIPOWER
Rubix:02220762
Fabrikant:900110059
EAN:5412571049176

Productdetails : GATES V-SNAAR 10X1500 LI Z59 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z59 |
| Binnenlengte | 1500 mm |
| Buitenlengte | 1522 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 1522 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,33 excl. BTW
/ stuk
€ 20,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
