Referenties
Portwest:C467YERXL
Rubix:A0385097
EAN:5036108249152

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK 3-IN-1 C467 HI-VIS GEEL MT XL
Deze veelzijdige en praktische 3-in-1 jas biedt een betere zichtbaarheid van de drager en bescherming tegen slecht weer. Deze jas is zeer aanpasbaar en kan in drie unieke combinaties worden gedragen, wat bijdraagt aan de algehele veelzijdigheid. De jas heeft een reeks kenmerken, waaronder: meerdere zakken voor voldoende opbergruimte, geribbelde manchetten en zoom voor een veilige en comfortabele pasvorm, afneembare capuchon en bontkraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | shell: 100% polyester (300d oxford weave, stain resistant finish, pu coated 190g); voering: 100% polyester 60g; vulling (mouwen): 100% polyester 120g; verwijderbaar materiaal: 100% polyester; bontvoering: 365g. |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen