Referenties
Portwest:S463YER8XL
Rubix:A0381278
Fabrikant:S463YER8XL
EAN:5036108263882

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK S463 HI-VIS GEEL MT 8XL
Twee schuine heupzakken met kleppen met klittenbandsluiting. Capuchon met trekkoord.
Gebreide stormmanchetten. Tweewegrits aan de voorkant met stormflap met studs. Binnenzak. Met fleece gevoerde kraag.
Gemaakt van 100% 190g polyester, 300D Oxford weefsel, met vlekbestendige afwerking en PU-coating.
Nylon/watten gevoerd met fleece gevoerde kraag. Geel.
\Verkrijgbaar in XS-7XL: Normaal
Gebreide stormmanchetten. Tweewegrits aan de voorkant met stormflap met studs. Binnenzak. Met fleece gevoerde kraag.
Gemaakt van 100% 190g polyester, 300D Oxford weefsel, met vlekbestendige afwerking en PU-coating.
Nylon/watten gevoerd met fleece gevoerde kraag. Geel.
\Verkrijgbaar in XS-7XL: Normaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 8xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | shell fabric: 100% polyester (300d oxford), stain resistant finish, pu gecoat (190g). lining: 100% polyester (2oz). filling: 100% polyester (5oz). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,22 excl. BTW
/ stuk
€ 46,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
8xl