Referenties
Portwest:E046YERL
Rubix:A0336350
EAN:5036108192472

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK E046 HI-VIS GEEL MT L
Voldoet aan de laatste EN ISO 20471 normering. Deze moderne broek heeft een dijbeenzak met zak voor een mobiele telefoon, kniezakken en een elastische taille voor superieur draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,03 excl. BTW
/ stuk
€ 41,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen