Referenties
Portwest:E046YERS
Rubix:A0336343
EAN:5036108192496

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK E046 HI-VIS GEEL MT S
Voldoet aan de laatste EN ISO 20471 normering. Deze moderne broek heeft een dijbeenzak met zak voor een mobiele telefoon, kniezakken en een elastische taille voor superieur draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,03 excl. BTW
/ stuk
€ 41,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen