PORTWEST SOFTSHELL JACK CONTRAST S425 HV ORANJE/MARINE MT S
Hi-Vis Contrast Softshell (3L), S425
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S425ONRS
Rubix:A0381343
EAN:5036108358779

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK CONTRAST S425 HV ORANJE/MARINE MT S
Deze innovatieve jas biedt een winddicht, waterafstotend ademend membraan met de extra luxe van een gelamineerd microfleece. De donkere contrastpanelen aan de onderkant maken deze stijl perfect voor vuile omgevingen waar hi-vis bescherming vereist is., Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
This innovative jacket offers a windproof, water-resistant breathable membrane with the added luxury of a bonded micro polar fleece. The dark contrast bottom panels make this style perfect for dirty environments where hi-vis protection is required.
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,01 excl. BTW
/ stuk
€ 85,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen