PORTWEST WINTEROVERALL S485 GEEL/MARINE MT 4XL
Hi-Vis Contrast Winter Overall, S485
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S485YNR4XL
Rubix:40243374
Fabrikant:S485YNR4XL
EAN:5036108273782

Productdetails : PORTWEST WINTEROVERALL S485 GEEL/MARINE MT 4XL
Een kledingstuk dat is ontworpen om volledig praktisch en veilig te zijn, de Contrast Overall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden terwijl het de veiligheid waarborgt. De gewatteerde voering geeft extra warmte., Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Een kledingstuk dat volledig praktisch en veilig is ontworpen, beschermt de Contrast Coverall het lichaam tegen natte omstandigheden en zorgt tegelijkertijd voor veiligheid. De gewatteerde voering geeft extra warmte.
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen