PORTWEST BROEK MF FR MV46 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL

Hi-Vis Modaflame Broek, MV46

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:MV46YNRXL
Rubix:A0391626
Fabrikant:MV46YNRXL
EAN:5036108305940
PORTWEST BROEK MF FR MV46 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BROEK MF FR MV46 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL


In overeenstemming met meerdere EN-normen bieden deze broeken ideale bescherming tegen blootstelling aan industriële gevaren. De elastische tailleband aan de achterzijde zorgt voor bewegingsvrijheid en een comfortabele pasvorm. Opvallende kenmerken zijn onder meer twee-laagse zakken voor kniebeschermers, verstelbare broekspijplengte voor extra gebruiksgemak en drievoudig gestikte naden voor extra duurzaamheid. De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen
Voldoet aan meerdere EN-normen. Deze broek biedt ideale bescherming tegen blootstelling aan industriële gevaren. De elastische taille aan de achterzijde zorgt voor bewegingsvrijheid en een comfortabele pasvorm. Opvallende kenmerken zijn twee-laagse kniebeschermingszakken, verstelbare pijplengte voor extra gemak en driedubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid.

De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
€ 129,19 excl. BTW
/ stuk
€ 156,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat