PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Hi-Vis Softshell Jack (3L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S428ORRXXXL
Rubix:A0386519
Fabrikant:S428ORRXXXL
EAN:5036108202461



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Oranje, Maat XXXL
Sterke punten
Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | hi-vis softshell (3l): 94% polyester / 6% elastaan buitenlaag gelamineerd op een tpu-membraan en gebonden met 100% polyester micro polar fleece (310 g/m²). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen