PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV GEEL/ZWART MT 3XL
Hi-Vis Tweekleuren Overall - Gevoerd
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S485YBRXXXL
Rubix:A0380622
Fabrikant:S485YBRXXXL
EAN:5036108293582



Productdetails : PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV GEEL/ZWART MT 3XL
Dit kledingstuk is ontworpen om veilig te kunnen werken. De tweekleuren overall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden terwijl veiligheid voorop staat.
Hi-Vis Contrast winteroverall, S485, Geel/Zwart, Maat XXXL
Sterke punten
Een kledingstuk dat ontworpen is om volledig praktisch en veilig te zijn, de Contrast Coverall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden en zorgt tegelijkertijd voor veiligheid. De doorgestikte voering geeft extra warmte.
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
3xl