PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/KOBALT MT 4XL
Hi-Vis Tweekleuren Parka
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S466YRB4XL
Rubix:A0381271
EAN:5036108132447

Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/KOBALT MT 4XL
Door de contrasterende kleuren is dit kledingstuk zeer populair bij onze klanten. Ontworpen om u warm en droog te houden terwijl de drager beter zichtbaar is onder alle weersomstandigheden. Het is volledig waterproof en komt met een aansnoerkoord in de capuchon en de taille, gebreide stormmanchetten en een tweeweg ritssluiting met stormflap en drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 300d polyester (pu-gecoat); voering: 100% polyester; vulling: 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
4xl