Referenties
Portwest:S467ORRS
Rubix:40241644
Fabrikant:S467ORRS
EAN:5036108129782

Productdetails : PORTWEST JACK 2-TONE S467 HI-VIS ORANJE MT S
Deze tweekleuren parka is uitgebreid getest en uitgeprobeerd en is leverbaar is 3 kleurcombinaties. Met volledig getapte waterdichte naden is deze parka een ware marktleider.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester (300d oxford; stain resistant finish; pu gecoat) | voering: 100% polyester | vulling: 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen