PORTWEST REGENBROEK H444 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL
Hi-Vis tweekleurige regenbroek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:H444ONRXL
Rubix:A0386079
EAN:5036108248063

Productdetails : PORTWEST REGENBROEK H444 HI-VIS ORANJE/MARINE MT XL
Lichtgewicht en praktisch, deze stijlvolle broek biedt comfort en bescherming tegen slechte weersomstandigheden. De Features omvatten een elastische tailleband voor comfort en bewegingsvrijheid, zijopeningen voor gemakkelijke toegang, drukknopen voor een stevige pasvorm en getapete naden voor volledige bescherming tegen wind en regen.
Features
Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen.
Waterafstotende afwerking op extreem waterafstotende, spatbestendige stof.
Elastische tailleband voor extra gebruikerscomfort.
Snapverstelbare oogjes voor een stevige pasvorm.
Dubbelgestikte naden voor extra sterkte en duurzaamheid.
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid.
PVC-coating voldoet aan REACH-vereisten.
Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren.
CE-gecertificeerd.
Features
Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen.
Waterafstotende afwerking op extreem waterafstotende, spatbestendige stof.
Elastische tailleband voor extra gebruikerscomfort.
Snapverstelbare oogjes voor een stevige pasvorm.
Dubbelgestikte naden voor extra sterkte en duurzaamheid.
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid.
PVC-coating voldoet aan REACH-vereisten.
Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren.
CE-gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,24 excl. BTW
/ stuk
€ 23,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen