PORTWEST VERKEERSJAS RIS RT30 HI-VIS ORANJE MT 4XL
Hi-Vis Winterverkeersjas RT30
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT30ORR4XL
Rubix:A0386557
Fabrikant:RT30ORR4XL
EAN:5036108057696



Productdetails : PORTWEST VERKEERSJAS RIS RT30 HI-VIS ORANJE MT 4XL
Gecertificeerd volgens de Railway Industry Standard RIS 3279-TOM, voldoet dit jack aan de strenge veiligheidseisen die de norm voorschrijft. Kenmerken zijn onder meer getapete waterdichte naden en meerdere opbergzakken en het is getest volgens EN342 voor bescherming tegen kou.
Kenmerken:
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Zeer waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking; water parelt van het oppervlak af
EN342: bescherming tegen kou, gecertificeerd tot -36°C
Geribbelde binnenmanchetten voor warmte en comfort
Twee onderste zakken
Interne borstzak
Gewatteerd voor thermische isolatie
Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen
Reflecterende tape voor verhoogde zichtbaarheid
Tweewegrits voor snel en gemakkelijk toegang
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Verborgen telefoonvak
Verborgen afneembare capuchon
Materiaal met 40+ UPF-classificatie dat 98% van de UV-straling blokkeert
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Buitenstof : 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, vlekbestendige afwerking, dubbel PU-gecoat 190g
Voeringstof : 100% Polyester 60g
Vulling : 100% Polyester 170g
Kenmerken:
Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Zeer waterafstotende, PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco stofafwerking; water parelt van het oppervlak af
EN342: bescherming tegen kou, gecertificeerd tot -36°C
Geribbelde binnenmanchetten voor warmte en comfort
Twee onderste zakken
Interne borstzak
Gewatteerd voor thermische isolatie
Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen
Reflecterende tape voor verhoogde zichtbaarheid
Tweewegrits voor snel en gemakkelijk toegang
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Verborgen telefoonvak
Verborgen afneembare capuchon
Materiaal met 40+ UPF-classificatie dat 98% van de UV-straling blokkeert
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Buitenstof : 300D Industry: 100% Polyester, 300D Oxford, vlekbestendige afwerking, dubbel PU-gecoat 190g
Voeringstof : 100% Polyester 60g
Vulling : 100% Polyester 170g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 300d oxford (100% polyester), stain resistant finish, double pu coated |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,28 excl. BTW
/ stuk
€ 54,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen