SPARTEX HIJSKETTING 1 KET 2M HAAK AUT. VERG. 5,3T - 854639
Hijsketting met 1 ketting Haak met topschalm en automatische vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:854639
Rubix:21850030
EAN:3660338102813





Technische samenvatting
| Model | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 1 KET 2M HAAK AUT. VERG. 5,3T - 854639
Norm: EN 818-4
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | chain sling 1 leg |
| Diameter | 13 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
| Haaktype | zelfsluitende haak |
| Eindstuk | zonder |
| Maximale bedrijfslast WLL | 5300 kg |
| Gewicht | 11,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,84 excl. BTW
/ stuk
€ 268,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen