SPARTEX HIJSKETTING 2 KET 2M HAAK A VERG 2,8T INKORT 854651
Hijsketting met 2 kettingen Haak met topschalm en automatische vergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:854651
Rubix:21850040
EAN:3660338102875





Technische samenvatting
| Model | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
Documenten
Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 2 KET 2M HAAK A VERG 2,8T INKORT 854651
Norm: EN 818-4
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers
Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | chain sling 2 legs |
| Diameter | 8 mm |
| Ketting lengte | 2000 m |
| Haaktype | zelfsluitende haak |
| Eindstuk | inkortklauw voor ketting |
| Maximale bedrijfslast WLL | 2800 kg |
| Gewicht | 9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,47 excl. BTW
/ stuk
€ 283,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen