SPARTEX HIJSKETTING 2 KET 2M HAAK AUT. VERG. 7,5T - 854655

Hijsketting met 2 kettingen Haak met topschalm en automatische vergrendeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:854655
Rubix:21850046
EAN:3660338102899
SPARTEX HIJSKETTING 2 KET 2M HAAK AUT. VERG. 7,5T - 854655
Technische samenvatting
Modelchain sling 2 legs
Diameter13 mm
Ketting lengte2000 m
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HIJSKETTING 2 KET 2M HAAK AUT. VERG. 7,5T - 854655


Norm: EN 818-4

Ketting van schaal 80 A-8
Ketting van gehard en gelast staal.
Gebruikstemperatuur: -40 °C / + 200 °C
De hijskettingen zijn verpakt in plastic emmers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelchain sling 2 legs
Diameter13 mm
Ketting lengte2000 m
Haaktypezelfsluitende haak
Eindstukzonder
Maximale bedrijfslast WLL7500 kg
Gewicht25,6 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
422,02 excl. BTW
/ stuk
510,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Diameter

Eindstuk

Select varianten (4)