BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 100G-FI-SB
Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 100G-FI-SB
Rubix:31054149
Fabrikant:623959
EAN:4047526623951

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 100G-FI-SB
Behuizing: serie LIK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet
Wielen: serie POHI
- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D, kleur donkergrijs
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 794 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,78 excl. BTW
/ stuk
€ 57,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
