BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 100XR-FI-SB
Hittebestendig plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 100XR-FI-SB
Rubix:31054451
Fabrikant:850100
EAN:4047526160272

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 100XR-FI-SB
Behuizing: serie LI
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- hittebestendig vet
Wielen: serie POHI
- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D, kleur donkergrijs
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,49 excl. BTW
/ stuk
€ 69,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
