PORTWEST T-SHIRT LANGE MOUW RIS S178 HI-VIS ORANJE MT 3XL
HiVis T-shirt met lange mouwen
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S178ORRXXXL
Rubix:A0385052
EAN:5036108275052

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT LANGE MOUW RIS S178 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Dit T-shirt met lange mouwen biedt goede zichtbaarheid dankzij de kleur en de vochtafvoerende polyester stof, die je comfortabel koel houdt. De zeer zichtbare micro mesh honingraatstof is speciaal ontworpen om dragers koel, comfortabel en zichtbaar te houden, zelfs in warme omgevingen. Met UPF 50+ bescherming biedt deze stof geavanceerde verkoelende eigenschappen, gecombineerd met een uitstekend ademend vermogen, waardoor het de ideale keuze is voor warme klimaten.
Duurzaam, kreukherstellend en sneldrogend, dit T-shirt blijft was na was sterk. Eigenschappen Dit T-shirt met lange mouwen zorgt voor goede zichtbaarheid terwijl het optimaal comfort biedt. Gemaakt van vochtafvoerend polyester om je koel en droog te houden. Het heeft een boord bij de kraag en een ruime snit voor extra comfort. De ademende stof voorkomt dat vocht wordt vastgehouden, terwijl de absorberende afwerking snel droogt en het gemakkelijk maakt om vlekken te verwijderen.
Specificaties - Beschikbare maten: S, M, XL, 2XL en 3XL - Buitenstof: 100% polyester honingraat micro mesh 150g - Testlaboratorium:
SATRA Technology Europe Ltd - Reflecterende tape - Hitteverzegelde neknaden - Losse pasvorm - Ronde hals - UPF 40+ stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren Normen Dit T-shirt voldoet aan EN ISO 20471 Klasse 3 en RIS 3279 TOM 2° EDITION voor hoge zichtbaarheid en optimale veiligheid, met name in de spoorwegindustrie.
Gebruiksaanwijzing - Machinewasbaar op 40°C maximaal 50 keer.
Niet bleken - Droogtrommel op lage temperatuur - Strijken op lage temperatuur indien nodig - Niet chemisch reinigen Merkinformatie Portwest is een toonaangevend merk in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt Portwest zich door haar toewijding aan innovatie, kwaliteit en veiligheid. Portwest biedt een breed scala aan producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals in verschillende sectoren, waarbij prestaties, duurzaamheid en comfort worden gecombineerd. Wereldwijd erkend, gebruikt het merk strenge normen om betrouwbare oplossingen te bieden die aangepast zijn aan de meest veeleisende omgevingen.
Duurzaam, kreukherstellend en sneldrogend, dit T-shirt blijft was na was sterk. Eigenschappen Dit T-shirt met lange mouwen zorgt voor goede zichtbaarheid terwijl het optimaal comfort biedt. Gemaakt van vochtafvoerend polyester om je koel en droog te houden. Het heeft een boord bij de kraag en een ruime snit voor extra comfort. De ademende stof voorkomt dat vocht wordt vastgehouden, terwijl de absorberende afwerking snel droogt en het gemakkelijk maakt om vlekken te verwijderen.
Specificaties - Beschikbare maten: S, M, XL, 2XL en 3XL - Buitenstof: 100% polyester honingraat micro mesh 150g - Testlaboratorium:
SATRA Technology Europe Ltd - Reflecterende tape - Hitteverzegelde neknaden - Losse pasvorm - Ronde hals - UPF 40+ stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren Normen Dit T-shirt voldoet aan EN ISO 20471 Klasse 3 en RIS 3279 TOM 2° EDITION voor hoge zichtbaarheid en optimale veiligheid, met name in de spoorwegindustrie.
Gebruiksaanwijzing - Machinewasbaar op 40°C maximaal 50 keer.
Niet bleken - Droogtrommel op lage temperatuur - Strijken op lage temperatuur indien nodig - Niet chemisch reinigen Merkinformatie Portwest is een toonaangevend merk in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Met meer dan een eeuw ervaring onderscheidt Portwest zich door haar toewijding aan innovatie, kwaliteit en veiligheid. Portwest biedt een breed scala aan producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals in verschillende sectoren, waarbij prestaties, duurzaamheid en comfort worden gecombineerd. Wereldwijd erkend, gebruikt het merk strenge normen om betrouwbare oplossingen te bieden die aangepast zijn aan de meest veeleisende omgevingen.
Sterke punten
- Houdt je koel en droog dankzij de ademende stof - Dankzij de absorberende kwaliteitsafwerking droogt de stof snel en verwijdert vlekken effectief - Zichtbaarheid dankzij de reflecterende strip en oranje kleur - Optimaal comfort dankzij de heat-sealed naden en ruime pasvorm
Toepassingen
Dit T-shirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid is ideaal voor onderhouds-, inkoop-, beveiligings-, fabrieks-, magazijn-, voorraadbeheer- of managementprofessionals die werken in omgevingen waar verhoogde zichtbaarheid vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,78 excl. BTW
/ stuk
€ 19,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen