KNIPEX HOEFTANG HAMBURGS MODEL 55 00 300

Hoeftang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:55 00 300
Rubix:10162539
EAN:4003773039402
KNIPEX HOEFTANG HAMBURGS MODEL 55 00 300
Technische samenvatting
Beklengte20 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX HOEFTANG HAMBURGS MODEL 55 00 300


De tang speciaal voor de hoefsmid. Met kleine kop en nagelbuignok. Ook geschikt voor demontage in de carrosseriebouw. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 59 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard.
De tang speciaal voor de hoefsmid. Met kleine kop en nagelbuignok. Ook geschikt voor demontage in de carrosseriebouw. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 59 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)320x120x16 mm
Beklengte20 mm
Lengte30 mm
Snijcapaciteit2,38 mm
Gewicht0,78 g
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,69 excl. BTW
/ stuk
57,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen