Referenties
ACE:C8
Rubix:A0228364
Fabrikant:C8

Productdetails : ACE HAAKS KOGELGEWRICHT C8
Hoekverbinding (max. 1200 N)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Type | c |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden