PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV ORANJE/MARINE 5XL
Hoge Zichtbaarheid Twee Kleuren Fleece - F301
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S766ONR5XL
Rubix:A0031498
EAN:5036108318032

Productdetails : PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV ORANJE/MARINE 5XL
Anti Pill duurzaam fleecedoek. UPF 50+ doek blokkert 98% van de UV straling. Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn. 3 opbergzakken. Ritssluiting voorzijde. Contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil. Comfortabele pasvorm.
EN 14058 Class 2 ; EN ISO 20471 Class 3
EN 14058 Class 2 ; EN ISO 20471 Class 3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | fleece |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | fleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,23 excl. BTW
/ stuk
€ 110,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen