Referenties
Alarm:56035206
Rubix:10126576
EAN:4022668352068

Productdetails : STAHLWILLE HOLPIJP 6 MM ALARM 35206
Stahlwille holpijp 6 mm alarm 35206
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
