GEDORE HOLPIJPSET 3-25MM - 570304 (SE=8ST)

Holpijpset Matrix 570

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:570304
Rubix:10243042
Fabrikant:1549510
EAN:4017981573047
GEDORE HOLPIJPSET 3-25MM - 570304 (SE=8ST)

Technische samenvatting

Productdetails : GEDORE HOLPIJPSET 3-25MM - 570304 (SE=8ST)


De GEDORE holpijpenset is bestemd voor het uitsnijden van zachte materialen. Met de geselecteerde diameters kunnen regelmatige, ronde openingen worden uitgevoerd, voor uiteenlopende snijtoepassingen in de werkplaats.

Kenmerken:
Deze set holpijpen met handgreep maakt het mogelijk om zachte materialen zoals karton, leer, rubber of afdichtingsmaterialen te ponsen. De geharde snijkanten helpen slijtage te beperken bij herhaald gebruik. De blauw gelakte handgreep zorgt voor een snelle visuele identificatie van de holpijpen op de werkbank. Elke set wordt geleverd in een oprolbare kunststof tas, wat transport en opslag van het gereedschap vergemakkelijkt.

Specificaties:
Samenstelling set 570307
• 7 holpijpen: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm en 16 mm
• Gewicht: 0,96 kg
Samenstelling set 570304
• 8 holpijpen: 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm en 25 mm
• Gewicht: 1,47 kg
Samenstelling set 570303
• 10 holpijpen: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm en 25 mm
• Gewicht: 1,85 kg

Normen:
• Conform DIN 7200, vorm A, die de vorm, afmetingen en vereisten voor holpijpen met handgreep vastlegt
Set of arc punches 3-25 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished In plastic wallet no. 570390

Sterke punten

• Gecontroleerde uitsnijding van zachte materialen dankzij geharde snijkanten
• Goede duurzaamheid bij herhaald gebruik
• Eenvoudige organisatie en transport door oprolbare kunststof tas
• Snelle identificatie van diameters dankzij blauw gelakte handgreep
• Keuze uit verschillende diametercombinaties per setreferentie

Toepassingen

Deze set holpijpen is geschikt voor werkplaatsomgevingen waar het uitsnijden van zachte materialen frequent voorkomt. Hij is toepasbaar bij onderhoudswerkzaamheden, het voorbereiden van afdichtingen of snijtoepassingen waarbij regelmatige, ronde openingen vereist zijn. De verschillende beschikbare diameters maken een veelzijdige inzet mogelijk in productie-, assemblage- en reparatieomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1470 g
Diameter25 mm
Aangepaste tariefcode82055980
86,37 excl. BTW
/ set
104,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden