• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Werkplaatsmachines(240)
    • Hijs-, hef- en trekmaterialen(2.254)
    • Intern transport(7.996)
    • Stroomaggregaten(7)
    • Reinigingsmateriaal/uitrusting(2.236)
    • Klimmaterialen(774)
    • Verwarming, ventilatie, ontvochtiging en koeling(39)
    • Magazijn inrichting(1.635)
    Bekijk Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    • Hogedrukreinigers(987)
    • Professionele stof -en waterzuigers(1.013)
    • Vloerreinigers(207)
    • Onderdelen ontvettings- en reinigingsapparaten(29)
    Bekijk Reinigingsmateriaal/uitrusting
    1. Rubix Categorieën
    2. Bedrijfsuitrusting en -inrichting
    3. Reinigingsmateriaal/uitrusting
    4. Professionele stof -en waterzuigers
    5. Onderdelen en toebehoren stof-/waterzuiger
    6. Slang voor stof-/waterzuiger
    7. NILFISK HOGEDRUKSLANG 3/8 - 20 MTR 1402072

    NILFISK HOGEDRUKSLANG 3/8 - 20 MTR 1402072

    Hose

    Zie technische informatieZie documenten

    Referenties

    Viper:1402072
    Rubix:25191635
    EAN:5701715023005
    NILFISK HOGEDRUKSLANG 3/8 - 20 MTR 1402072
    brand logo

    Documenten

    Productdetails : NILFISK HOGEDRUKSLANG 3/8 - 20 MTR 1402072


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Kleurzwart
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 304,59 excl. BTW
    / stuk
    € 368,55 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    DEWALT ANTI-STATISCHE AFZUIGSLANG 4 MTR DWV9316-XJKARCHER ZUIGSLANG COMPLEET 4.440627KARCHER ZUIGSLANG TBV BR 55/60 W BP 4.390008.0NILFISK SLANG 3.5 MTR TBV NILFISK AERO 31 - 21METABO ZUIGSLANG 3 M - 58 MM 630312000VIKAN SLANGENSET HEETWATER15MTR BLAUW 93363NILFISK SLANG POLYURETHAAN D50 5MTRMETABO ZUIGSLANG 35 MM , LENGTE : 1,75 METER 631751000NILFISK ZUIGBOCHT RECHT RVS 480 MM 36 MM 44188KARCHER VERLENGSLANG T EN NT DN35 2,5M CLIP 2,0 AANSLUITMOFKARCHER ZUIGSLANG NT DN35 2,5M 6.906-275.0VIKAN SLANGENSET HEETWATER20MTR BLAUW 93373SPARTEX SLANG 38 ZWART 5MTR - 790808KARCHER SLANG 4MT 2.889-138.0NILFISK ZUIGSLANG DN36 PER MTR UNI 11985
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap