Referenties
Stanley:0-16-542
Rubix:10133665
EAN:3253560165420

Productdetails : STANLEY STEEKBEITEL HOUT 14 MM 0-16-542
Deze beitel is ontworpen voor vakmensen en heeft een geslepen, gehard en getemperd lemmet van gelegeerd staal met een stevig, slagvast handvat van blauw polypropyleen.
Sterke punten
-Polypropyleen handvat voor een comfortabele grip, praktisch onbreekbaar
Geleverd met mesbeschermer voor veiligheid
Mes is gelakt om roest te voorkomen
Geleverd met mesbeschermer voor veiligheid
Mes is gelakt om roest te voorkomen
Toepassingen
Wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x50x310 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Breedte blad | 14 mm |
| Handvat | pp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,14 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 23,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen