FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M4

HOUTEN BAKJE, BREEDTE M4 28 MM

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.WA14M4
Rubix:A0139332
EAN:3662424107368
FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M4
Technische samenvatting
Typehouten bovenblad
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT M4 28MM JET.WA14M4


Eenvoudige en snelle installatie in de aluminium rails van het werkblad.6 schroeven om te bevestigen voor een zeer stabiel werkblad.Het houten bovenblad van de JET.WA14M4 bedekt het hele oppervlak van een M4A trolley.Door het bovenblad te verschuiven, kun je bij de handgreep komen en een verlengstuk maken.Je kunt de JET.WA14M4 ook op een M5A trolley plaatsen: je bedekt dan alleen het aluminium oppervlak en de twee handgrepen zijn dan toegankelijk.Compatibel met JET (serie 2021)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehouten bovenblad
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
213,50 excl. BTW
/ stuk
258,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden