ROEBUCK HOUTEN HEFT VOOR VIJL 100-125MM - 879921
HOUTEN HEFT VOOR VIJL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:3940300
Roebuck:879921
Rubix:10524070
EAN:3660338334009

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HOUTEN HEFT VOOR VIJL 100-125MM - 879921
Voor vijlen van 100 tot 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
