Referenties
Pferd Tools:PF 1512 200 H2
Rubix:23081017
Fabrikant:11231207
EAN:4007220542125



Documenten
Productdetails : PFERD SB-PLATSTOMPE RASP SB 1512 200 K 2
De platte houtraspen van de 1512 serie van Pferd Tools zijn ontworpen voor de grove bewerking van hout en onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder handgreep en met kap 1 of 2.
Kenmerken:
De 1512 serie omvat platte raspen die aan drie zijden zijn gekapt: de twee platte zijden zijn voorzien van raspkap, één zijkant heeft een vijlkapping en de andere zijkant is ongekapt om aangrenzende oppervlakken te beschermen. Elke rasp is voorzien van een arend en is geschikt voor een passende ergonomische handgreep, die afhankelijk van de referentie al dan niet wordt meegeleverd.
Er zijn twee kapgroftes beschikbaar: kap 1 voor grove materiaalafname en voorbewerking en kap 2 voor universele werkzaamheden, met een goede balans tussen snelle materiaalafname en oppervlakteafwerking. De serie is verkrijgbaar in lengtes van 200 en 250 mm.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 200 mm en 250 mm.
• Breedtes: 20 mm (lengte 200 mm) — 25 mm (lengte 250 mm).
• Hoogtes: 6,5 mm (lengte 200 mm) — 7,5 mm (lengte 250 mm).
• Beschikbare kapgroftes: 1 (grove voorbewerking) en 2 (universeel gebruik).
• Bewerkbaar materiaal: hout.
• Uitsluitend voor handmatig gebruik.
• Meegeleverde handgreep (afhankelijk van de referentie): FH 4/1.
Normen:
• DIN 7263 vorm A: Duitse norm die de geometrie van platte raspen definieert.
Kenmerken:
De 1512 serie omvat platte raspen die aan drie zijden zijn gekapt: de twee platte zijden zijn voorzien van raspkap, één zijkant heeft een vijlkapping en de andere zijkant is ongekapt om aangrenzende oppervlakken te beschermen. Elke rasp is voorzien van een arend en is geschikt voor een passende ergonomische handgreep, die afhankelijk van de referentie al dan niet wordt meegeleverd.
Er zijn twee kapgroftes beschikbaar: kap 1 voor grove materiaalafname en voorbewerking en kap 2 voor universele werkzaamheden, met een goede balans tussen snelle materiaalafname en oppervlakteafwerking. De serie is verkrijgbaar in lengtes van 200 en 250 mm.
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 200 mm en 250 mm.
• Breedtes: 20 mm (lengte 200 mm) — 25 mm (lengte 250 mm).
• Hoogtes: 6,5 mm (lengte 200 mm) — 7,5 mm (lengte 250 mm).
• Beschikbare kapgroftes: 1 (grove voorbewerking) en 2 (universeel gebruik).
• Bewerkbaar materiaal: hout.
• Uitsluitend voor handmatig gebruik.
• Meegeleverde handgreep (afhankelijk van de referentie): FH 4/1.
Normen:
• DIN 7263 vorm A: Duitse norm die de geometrie van platte raspen definieert.
Sterke punten
• Snelle materiaalafname met zowel kap 1 als kap 2.
• Efficiënte spaanafvoer, waardoor vollopen tijdens het gebruik wordt beperkt.
• Eén ongekapte zijkant maakt het mogelijk dicht langs randen te werken zonder deze te beschadigen.
• Twee kapgroftes (1 en 2) om de oppervlakteafwerking op de toepassing af te stemmen.
• Verkrijgbaar met of zonder handgreep, afhankelijk van de voorkeuren in de werkplaats.
• Efficiënte spaanafvoer, waardoor vollopen tijdens het gebruik wordt beperkt.
• Eén ongekapte zijkant maakt het mogelijk dicht langs randen te werken zonder deze te beschadigen.
• Twee kapgroftes (1 en 2) om de oppervlakteafwerking op de toepassing af te stemmen.
• Verkrijgbaar met of zonder handgreep, afhankelijk van de voorkeuren in de werkplaats.
Toepassingen
De raspen van de 1512 serie worden gebruikt voor handmatige houtbewerkingen waarbij snelle voorbewerking of vormgeving van oppervlakken vereist is. Typische werkzaamheden zijn het bewerken van vlakke oppervlakken, afschuinen, afronden van randen en ontbramen.
Deze gereedschappen worden toegepast in uiteenlopende omgevingen, waaronder ambachtelijke en industriële houtbewerking, timmerwerk, meubelproductie en het aanpassen van houten onderdelen in onderhoudswerkplaatsen.
Deze gereedschappen worden toegepast in uiteenlopende omgevingen, waaronder ambachtelijke en industriële houtbewerking, timmerwerk, meubelproductie en het aanpassen van houten onderdelen in onderhoudswerkplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20,0 x 6,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
