SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X200/105MM
Houtschroeven met afgezaagde platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTP10X200TXPFA4-50
Rubix:A0833100
Fabrikant:92504100 200/105
EAN:4043377412089


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X200/105MM
SPARTEX RVS A4-50 TELLERKOPSCHROEF TORX 9250 10X200/105MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | plaat |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 374,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
200 mm